Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage hydraulique et plomberie breadcrumb-arrow
  3. Energie renouvelable ENR breadcrumb-arrow
  4. Pompe à chaleur liaison frigorifique breadcrumb-arrow
  5. WH-UX12HE5
 

Gamme T-CAP - Unité Extérieure - 12kW - 1Ph pour unités intérieures série H

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :PNSWH-UX12HE5 $0725 $P
Réf Fab :WH-UX12HE5
EAN13 :5025232855162

Caractéristiques principales

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 4.74
  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 12 kW
  • Modèle type unité extérieure

Gamme T-CAP - Unité Extérieure - 12 kW - Monophasé pour unités intérieures génération H

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Efficacité énergétique: A+++ en mode chauffage à 35 °C / Pompe à eau
classe A avec vitesse variable / Débitmètre intégré.
Flexibilité: Aimant en option pour le filtre à tamis.
Confort: Maintien de puissance jusqu'à -20 °C / Plage de fonctionnement
jusqu'à -28 °C / Température de sortie d'eau de 60 °C.
Contrôle: Fonctions supplémentaires avec carte électronique en option
(contrôle de 2 zones, contrôle bivalent, contact Smart Grid et plus).
Connectivité: Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration
dans les projets de GTB

T-cap

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

T-cap

Pompe à chaleur (air/eau) version split

compresseur modulable

Oui

type d'optimisation

thermostat d'ambiance

transfert de données par Internet

Oui

COP à 7/35 °C selon EN 14511

4.74

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

12 kW

débit nominal système émetteur

34.4 l/s

refroidissement intégré

Oui

longueur maximale de conduit

30 m

diamètre nominal conduite de liquide

3/8 pouce

Type de réfrigérant

R410a

régulation de la température ambiante

Oui

adapté à l'eau chaude sanitaire

Oui

diamètre nominal, conduite d'aspiration

5/8 pouces

capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511

12 kW

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

2088

puissance sonore de l’unité extérieure selon EN12102 à 0/35 °C

66 dB(A)

charge en fluide réfrigérant préchargé

2.85 kg

COPd à Tj=+7°C

4.38

puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511

10...10 kW

puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511

10...10 kW

convient pour le refroidissement actif

Oui

régulation du régime, pompe (pompe système)

incorporé

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

température max. de départ chauffage

60 °C

Tension de raccordement

230 V

Commande à distance possible

Oui

poids de l'unité extérieure

101 kg

profondeur de l'unité extérieure

320 mm

largeur de l'unité extérieure

900 mm

hauteur de l'unité extérieure

1340 mm

type de réglage

régulation selon conditions atmosphériques

Modèle type

unité extérieure

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel